Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01272 Universal-Sammelschienenträger 60mm compact

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01272 Universal-Sammelschienenträger 60mm compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001994

  • Polzahl - 5

  • Max. Bemessungsstrom - 360 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012724

Sonepar Artikelnummer

120744418

Hersteller Artikelnummer

92001994

Hersteller Typ

01272

Hersteller Artikel Nr.:

92001994

Polzahl:

5

Max. Bemessungsstrom:

360 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.068 kg

mit Endabdeckung