WÖHNER - 01273 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89899893
Bemessungsstrom In - 1985 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267012731
Sonepar Artikelnummer
120744622
Hersteller Artikelnummer
89899893
Hersteller Typ
01273
Hersteller Artikel Nr.:
89899893
Bemessungsstrom In:
1985 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
104 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
18.700 kg


