Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01275 Schienen-Längsverbinder 2500A (100-110mm)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01275 Schienen-Längsverbinder 2500A (100-110mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000669

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 2500 A

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012755

Sonepar Artikelnummer

120744629

Hersteller Artikelnummer

92000669

Hersteller Typ

01275

Hersteller Artikel Nr.:

92000669

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

2500 A

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.780 kg

Länge 150mm Systemabstand 100-110 mm Einsetzbar bis max. 2500A