WÖHNER - 01282 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert 6x32x1mm, 2000mm, 715A, 192mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098886
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85446010
Gewicht - 3.590 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267012823
Sonepar Artikelnummer
121403704
Hersteller Artikelnummer
92098886
Hersteller Typ
01282
Hersteller Artikel Nr.:
92098886
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
3.590 kg
Durch lamellierte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zum Verbinden von Sammelschienen wesentlich. Biegevorrichtungen, wie sie bei massiven Kupferschienen benötigt werden, sind entbehrlich. Durch die 2mm starke Isolation wird keine zusätzliche Abdeckung benötigt. Isolation: temperaturbeständig bis 105 °C, selbstverlöschend Bemessungsstrom (IEC): 715 A


