WÖHNER - 01284 Universalklemme 1,5-16/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88568302
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 12 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267012847
Sonepar Artikelnummer
120511502
Hersteller Artikelnummer
88568302
Hersteller Typ
01284
Hersteller Artikel Nr.:
88568302
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
65 A
Breite der Klemme:
12 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg


