WÖHNER - 01289 Universalklemme 1,5-16/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88568504
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267012892
Sonepar Artikelnummer
120511504
Hersteller Artikelnummer
88568504
Hersteller Typ
01289
Hersteller Artikel Nr.:
88568504
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
115 A
Breite der Klemme:
12 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


