WÖHNER - 01290 Universalklemme 4-35/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88568607
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267012908
Sonepar Artikelnummer
120511505
Hersteller Artikelnummer
88568607
Hersteller Typ
01290
Hersteller Artikel Nr.:
88568607
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
115 A
Breite der Klemme:
16 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.047 kg


