WÖHNER - 01292 Universalklemme 16-70/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88341606
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267012922
Sonepar Artikelnummer
120511506
Hersteller Artikelnummer
88341606
Hersteller Typ
01292
Hersteller Artikel Nr.:
88341606
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
175 A
Breite der Klemme:
21 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.075 kg


