Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01295 Schienen-Längsverbindung 2500 A, TTT System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01295 Schienen-Längsverbindung 2500 A, TTT System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005333

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 9.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012953

Sonepar Artikelnummer

120744442

Hersteller Artikelnummer

92005333

Hersteller Typ

01295

Hersteller Artikel Nr.:

92005333

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

9.400 kg

Klemmbar sind Dreifach-T-Profil-Sammelschienen, Winkelabweichungen bzw. Schienenversatz werden ausgeglichen, für eine 3-polige Verbindung wird 1 Stück benötigt.