WÖHNER - 01301 Einzelabdeckung Klemme für 01243

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003505
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267013011
Sonepar Artikelnummer
120744424
Hersteller Artikelnummer
92003505
Hersteller Typ
01301
Hersteller Artikel Nr.:
92003505
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.005 kg
Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 IEC 60999-1:1999 IEC 60999-2:2003 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V Mechanische Werte Gewicht: 0.5 kg/100 Werkstoffeigenschaften Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, halogenfrei


