Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01314 Leerfeldabdeckung 700mm 60mm compact

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01314 Leerfeldabdeckung 700mm 60mm compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001995

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267013141

Sonepar Artikelnummer

120744419

Hersteller Artikelnummer

92001995

Hersteller Typ

01314

Hersteller Artikel Nr.:

92001995

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.420 kg

700 x 160