WÖHNER - 01318 Spreizklemme 95-185mm² Crito ProfiClip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88932904
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267013189
Sonepar Artikelnummer
120744360
Hersteller Artikelnummer
88932904
Hersteller Typ
01318
Hersteller Artikel Nr.:
88932904
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
300 A
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.312 kg


