Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01320 Halterung f. Abdeckprofil 01025 (107mm)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01320 Halterung f. Abdeckprofil 01025 (107mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005619

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267013202

Sonepar Artikelnummer

120744445

Hersteller Artikelnummer

92005619

Hersteller Typ

01320

Hersteller Artikel Nr.:

92005619

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.120 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V Mechanische Werte B x H x T: 9 x 196 x 107 Gewicht: 12 kg/100 für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen Werkstoffeigenschaften Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, halogenfrei