WÖHNER - 01323 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001346
Bemessungsstrom In - 641 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267013233
Sonepar Artikelnummer
120744642
Hersteller Artikelnummer
92001346
Hersteller Typ
01323
Hersteller Artikel Nr.:
92001346
Bemessungsstrom In:
641 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
28 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
3.600 kg


