WÖHNER - 01324 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001585
Bemessungsstrom In - 1100 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267013240
Sonepar Artikelnummer
120744643
Hersteller Artikelnummer
92001585
Hersteller Typ
01324
Hersteller Artikel Nr.:
92001585
Bemessungsstrom In:
1100 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
67 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
5.900 kg


