WÖHNER - 01325 Endabdeckung zu 01356/01601

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006630
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267013257
Sonepar Artikelnummer
120744449
Hersteller Artikelnummer
92006630
Hersteller Typ
01325
Hersteller Artikel Nr.:
92006630
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.007 kg
Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Mechanische Werte Gewicht: 0.7 kg/100 Werkstoffeigenschaften Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, halogenfrei


