Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01355 Universal-Sammelschienenträger 60mm 1pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01355 Universal-Sammelschienenträger 60mm 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095607

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85469010

  • Gewicht - 0.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267013554

Sonepar Artikelnummer

120744467

Hersteller Artikelnummer

92095607

Hersteller Typ

01355

Hersteller Artikel Nr.:

92095607

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.041 kg

für Sammelschienen 12, 20 und 30 x 5 bzw. 10, 1-polig, zum Anstecken an 01603 und einzeln verwendbar, mit integrierter Endabdeckung, B x H x T: 20 x 65 x 49.5mm Drehmoment Schrauben Deckel 1,5 Nm