Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01356 PE/N-Sammelschienenträger 60mm 2pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01356 PE/N-Sammelschienenträger 60mm 2pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000590

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85469010

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267013561

Sonepar Artikelnummer

120744380

Hersteller Artikelnummer

92000590

Hersteller Typ

01356

Hersteller Artikel Nr.:

92000590

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.095 kg

PE/N Sammelschienenträger 2-polig bis 630 A mit versetzt angeordneten Schienen. Für Sammelschienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm Rastschieber zum Anpassen an jeweilige Sammelschienengröße Verbindung N-PE einfach herstellbar