Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01358 Distanzstück 18mm für UL-SS-träger 01508

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01358 Distanzstück 18mm für UL-SS-träger 01508

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002674

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267013585

Sonepar Artikelnummer

120744422

Hersteller Artikelnummer

92002674

Hersteller Typ

01358

Hersteller Artikel Nr.:

92002674

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.091 kg

für UL-Anwendungen