Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01359 Distanzstück 18mm für UL-SS-träger 01357

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01359 Distanzstück 18mm für UL-SS-träger 01357

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005738

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 27 mm

  • Tiefe - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267013592

Sonepar Artikelnummer

120744448

Hersteller Artikelnummer

92005738

Hersteller Typ

01359

Hersteller Artikel Nr.:

92005738

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

27 mm

Tiefe:

27.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.131 kg

für UL-Anwendungen