Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01367 Anschlussklemmenplatte PE für 60mm-compact

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01367 Anschlussklemmenplatte PE für 60mm-compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004121

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 150 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267013677

Sonepar Artikelnummer

120744433

Hersteller Artikelnummer

92004121

Hersteller Typ

01367

Hersteller Artikel Nr.:

92004121

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

12 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

150 mm²

Breite der Klemme:

30 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.215 kg

Elektrische Werte IEC Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.: 35.4 kA Mechanische Werte B x H x T: 30 x 160 x 80 Gewicht: 21.5 kg/100 für Sammelschienen: 12 x 5, 10 Klemmstellen 35 - 120 mm² / AWG 6 - MCM 250 feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, Rundleiter mehrdrähtig, lam. Cu 12x4 - 15,5x10 (feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)