WÖHNER - 01369 Sammelschienenhalter 1pol, 30x10, TT,TTT,TCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004940
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267013691
Sonepar Artikelnummer
120744439
Hersteller Artikelnummer
92004940
Hersteller Typ
01369
Hersteller Artikel Nr.:
92004940
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.110 kg
Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte IEC Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 1000 V Bemessungsstossspannung Uimp: 8 kV Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.) zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V 7,5 mm Isolation zwischen Sammelschiene und Befestigungsplatte


