WÖHNER - 01370 Anschlussklemmenplatte 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003943
Sammelschienendicke - 4 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 15.5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267013707
Sonepar Artikelnummer
120744431
Hersteller Artikelnummer
92003943
Hersteller Typ
01370
Hersteller Artikel Nr.:
92003943
Sammelschienendicke:
4 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 15.5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Breite der Klemme:
90 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.600 kg


