WÖHNER - 01379 Hammerkopf-Anschlussschraube für TCC-Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096011
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.051 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267013790
Sonepar Artikelnummer
120744471
Hersteller Artikelnummer
92096011
Hersteller Typ
01379
Hersteller Artikel Nr.:
92096011
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.051 kg
nachträglich einsetzbar Anschlussschrauben:Sechskant-Mutter M10, chromitiert, Schlüsselweite 17 Hinweise: Anzugsdrehmoment 30 Nm


