WÖHNER - 01380 Anschlussschraube für TCC-Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096012
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267013806
Sonepar Artikelnummer
120744472
Hersteller Artikelnummer
92096012
Hersteller Typ
01380
Hersteller Artikel Nr.:
92096012
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.091 kg
nicht nachträglich einsetzbar Anschlussschrauben:Sechskant-Mutter M12, chromitiert, Schlüsselweite 19 Hinweise: Anzugsdrehmoment 35 Nm


