WÖHNER - 01401 Anschlussklemmplatte 3olig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003955
Sammelschienendicke - 4 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 7 .. 9 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267014018
Sonepar Artikelnummer
120744125
Hersteller Artikelnummer
92003955
Hersteller Typ
01401
Hersteller Artikel Nr.:
92003955
Sammelschienendicke:
4 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
7 .. 9 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
175 A
Breite der Klemme:
54 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.206 kg


