Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01413 Abdeckkappe 84x200mm 3pol. für. 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01413 Abdeckkappe 84x200mm 3pol. für. 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88757300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.149 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014131

Sonepar Artikelnummer

120744026

Hersteller Artikelnummer

88757300

Hersteller Typ

01413

Hersteller Artikel Nr.:

88757300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.149 kg

84 x 200 x 55