Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01416 Berührungsschutz f. 150mm 185mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01416 Berührungsschutz f. 150mm 185mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099650

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014162

Sonepar Artikelnummer

121403705

Hersteller Artikelnummer

92099650

Hersteller Typ

01416

Hersteller Artikel Nr.:

92099650

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.450 kg

3-polig, front- und rückseitige Abdeckung, Abdeckung 165 mm breitfür ein 3-poliges System wird 1 Stück benötigtBefestigung an 2 Schienenträgern 01430 mit Mittenabstand 150 mmfür Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10passend für Schienenlängsverbindung 01480 und 01481