Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01420 Bodenplattenprofile 523mm 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01420 Bodenplattenprofile 523mm 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006290

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.913 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014209

Sonepar Artikelnummer

120744230

Hersteller Artikelnummer

92006290

Hersteller Typ

01420

Hersteller Artikel Nr.:

92006290

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.913 kg

Set mit 3 Bodenplatten und 8 Distanzstücken 523mm lang für 550er System