Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01421 Distanzstück passend für 01430 185mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01421 Distanzstück passend für 01430 185mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006740

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014216

Sonepar Artikelnummer

120744248

Hersteller Artikelnummer

92006740

Hersteller Typ

01421

Hersteller Artikel Nr.:

92006740

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.131 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Angaben UL Standards UL 508 Elektrische Werte UL Bemessungsspannung (UL) AC:1000 V Mechanische Werte B x H x T: 47 x 40 x 19 Gewicht: 13.1 kg/100 Hinweise Set besteht aus 4 Stück, werden pro Schienenträger benötigt