WÖHNER - 01423 Sammelschienklemme 70-240mm² mit Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92092013
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 30 .. 120 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267014230
Sonepar Artikelnummer
120744464
Hersteller Artikelnummer
92092013
Hersteller Typ
01423
Hersteller Artikel Nr.:
92092013
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
30 .. 120 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
500 A
Breite der Klemme:
42 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.350 kg


