Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01427 Anschlussklemmenplatte PE+N für 60mm-compact

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01427 Anschlussklemmenplatte PE+N für 60mm-compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005006

  • Sammelschienendicke - 4 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 15.5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 150 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014278

Sonepar Artikelnummer

120744441

Hersteller Artikelnummer

92005006

Hersteller Typ

01427

Hersteller Artikel Nr.:

92005006

Sammelschienendicke:

4 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 15.5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

150 mm²

Breite der Klemme:

30 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.300 kg

mit Abdeckungen