WÖHNER - 01429 Schraubanschlussklemme 16-240mm² Fibus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005671
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 30 .. 120 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267014292
Sonepar Artikelnummer
120744446
Hersteller Artikelnummer
92005671
Hersteller Typ
01429
Hersteller Artikel Nr.:
92005671
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
30 .. 120 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
42.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.440 kg


