Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01430 Universal-Sammelschienenträger 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01430 Universal-Sammelschienenträger 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006196

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85469010

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267014308

Sonepar Artikelnummer

120744204

Hersteller Artikelnummer

92006196

Hersteller Typ

01430

Hersteller Artikel Nr.:

92006196

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.500 kg

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsfrequenz (IEC): 50 / 60 Hz Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 1000 V Bemessungsstossspannung Uimp: 8 kV Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.: 106 kA Kurzschlussfestigkeit IEC / EN : Ipk max. = 106 kA (Sammelschiene 120x10, 2 Schienenträger im Abstand von 550 mm) zur Berechnung für 3-poliges System (IEC)