Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01433 Berührungsschutzmodul 50mm für 185mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01433 Berührungsschutzmodul 50mm für 185mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006154

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267014339

Sonepar Artikelnummer

120744183

Hersteller Artikelnummer

92006154

Hersteller Typ

01433

Hersteller Artikel Nr.:

92006154

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.160 kg

50 x 540