Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01434 Berührungsschutzmodul 100mm für 185mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01434 Berührungsschutzmodul 100mm für 185mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006155

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267014346

Sonepar Artikelnummer

120744184

Hersteller Artikelnummer

92006155

Hersteller Typ

01434

Hersteller Artikel Nr.:

92006155

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.340 kg

100 x 540