Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01435 Frontabdeckung IP40 für 01434 100mm breit

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01435 Frontabdeckung IP40 für 01434 100mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006194

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014353

Sonepar Artikelnummer

120744202

Hersteller Artikelnummer

92006194

Hersteller Typ

01435

Hersteller Artikel Nr.:

92006194

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.030 kg

Breite 100 mm, 1-polig