Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01436 Bodenplatte 700mm (Set für 3 Phasen) 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01436 Bodenplatte 700mm (Set für 3 Phasen) 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006195

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4021267014360

Sonepar Artikelnummer

120744203

Hersteller Artikelnummer

92006195

Hersteller Typ

01436

Hersteller Artikel Nr.:

92006195

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.100 kg

Set bestehend aus 3 Bodenplatten und 8 Distanzstücken 673mm lang für 700er System