Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01438 Kabeldirektanschluss LTL, 2x 240mm², Cu/Al

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01438 Kabeldirektanschluss LTL, 2x 240mm², Cu/Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006698

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 4.840 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014384

Sonepar Artikelnummer

120744245

Hersteller Artikelnummer

92006698

Hersteller Typ

01438

Hersteller Artikel Nr.:

92006698

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.840 kg

1x Schraubanschluss M12 für 2 Kabelschuhe 240 mm² extra schmale Anschlussleiste: B x H x T: 100 x 665 x 150mm