WÖHNER - 01439 Kabeldirektanschluss LTL, 4x240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010114
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 10.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267014391
Sonepar Artikelnummer
120744285
Hersteller Artikelnummer
92010114
Hersteller Typ
01439
Hersteller Artikel Nr.:
92010114
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
10.500 kg
Anschlussleiste3-polig für 3 Kabelschuhe 300 mm² (versetzte Anordnung), für 4 Kabelschuhe 240 mm² oder lam. Cu 80 x 10 für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 extra schmale Anschlussleiste: B x H x T: 100 x 960 x 150mm Bei Verwendung von Zubehör 33736, keine Verwendung von Al möglich.mit 4 Kabeln 240 mm² wurde eine Strombelastbarkeit von 1400 A nachgewiesen (direkte Verschraubung der Anschlussleiste auf dem Sammelschienensystem) bei Verwendung der Klemmbügel 33 738 oder 33 740 reduziert sich die Strombelastbarkeit auf 1200 A der Anschluss von bis zu 4 Kabelschuhen 300 mm² nach DIN 46235 ist möglich


