Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01440 Abschlussprofil Berührungsschutzmodul 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01440 Abschlussprofil Berührungsschutzmodul 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006288

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014407

Sonepar Artikelnummer

120744228

Hersteller Artikelnummer

92006288

Hersteller Typ

01440

Hersteller Artikel Nr.:

92006288

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.056 kg

499 x 16