Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01445 Systemabdeckung 185Power, 99mm breit

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01445 Systemabdeckung 185Power, 99mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096737

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 1.105 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014452

Sonepar Artikelnummer

121403706

Hersteller Artikelnummer

92096737

Hersteller Typ

01445

Hersteller Artikel Nr.:

92096737

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.105 kg

für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10