Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01480 Schienen-Längsverbinder 40mm breit

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01480 Schienen-Längsverbinder 40mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006291

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014803

Sonepar Artikelnummer

120744231

Hersteller Artikelnummer

92006291

Hersteller Typ

01480

Hersteller Artikel Nr.:

92006291

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.480 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte IEC Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V Strombelastbarkeit (IEC) max.: 750 A der Längsverbinder wurde in einer Anordnung geprüft, bei der die Schienenträger an der Verbindungsstelle der beiden Systeme einen Abstand von 200 mm hatten Prüfbedingungen: 100x10 - 100x10 (1x 01480 + 1x 01481) Stoßstromfestigkeit Ipk: 106 kA Icw (1,0 s): 50 kA Prüfbedingungen: 80x10 - 80x10 (2x 01480) Stoßstromfestigkeit Ipk: 106 kA Icw (1,0 s): 50 kA Prüfbedingungen: 40x10 - 40x10 (1x 01480) Stoßstromfestigkeit Ipk: 81 kA Icw (1,0 s): 34 kA Prüfbedingungen: 30x10 - 30x10 (1x 01480) Stoßstromfestigkeit Ipk: 81 kA Icw (1,0 s): 34 kA