Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01482 Berührungsschutz f. 100mm 185mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01482 Berührungsschutz f. 100mm 185mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006293

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.295 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267014827

Sonepar Artikelnummer

120744233

Hersteller Artikelnummer

92006293

Hersteller Typ

01482

Hersteller Artikel Nr.:

92006293

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.295 kg

Befestigung an 2 Schienenträgern 01430 mit Mittenabstand 100 mm