Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01484 Anschluss-Sammelschienenträger 60mm 3pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01484 Anschluss-Sammelschienenträger 60mm 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88953506

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014841

Sonepar Artikelnummer

120744361

Hersteller Artikelnummer

88953506

Hersteller Typ

01484

Hersteller Artikel Nr.:

88953506

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.256 kg

für Sammelschienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mmRastschieber zum Anpassen an jeweilige Sammelschienengrösseintegrierte berührungsgeschützte Anschlussklemmen 1,5 - 16 mm²mit innenliegenden Anschraublöchern, auch als Mittelträger verwendbar.