Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01485 Sammelschienentraeger 60mm 4pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01485 Sammelschienentraeger 60mm 4pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88952409

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014858

Sonepar Artikelnummer

120300780

Hersteller Artikelnummer

88952409

Hersteller Typ

01485

Hersteller Artikel Nr.:

88952409

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.266 kg

für Sammelschienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mmRastschieber zum Anpassen an jeweilige SammelschienengrösseMit innenliegenden Anschraublöchern, auch als Mittelträger verwendbar.Beim 4. Pol kann die Breite der Sammelschiene unabhängig von L1, L2und L3 eingestellt werden.