Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01495 Universal-Sammelschienenträger 60mm 3pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01495 Universal-Sammelschienenträger 60mm 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88513806

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267014957

Sonepar Artikelnummer

120461888

Hersteller Artikelnummer

88513806

Hersteller Typ

01495

Hersteller Artikel Nr.:

88513806

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.127 kg

Für Sammelschienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mm Rastschieber zum Anpassen an jeweilige Sammelschienengröße Mit innenliegenden Anschraublöchern, auch als Mittelträger verwendbar