Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01498 D0-Reiter-Sicherungssockel E18 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01498 D0-Reiter-Sicherungssockel E18 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88653602

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267014988

Sonepar Artikelnummer

120744011

Hersteller Artikelnummer

88653602

Hersteller Typ

01498

Hersteller Artikel Nr.:

88653602

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.155 kg

für 5, 10 mm, TT Schiene