Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01500 Universal-Sammelschienenträger 60mm 3pol.

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01500 Universal-Sammelschienenträger 60mm 3pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88856805

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015008

Sonepar Artikelnummer

120511507

Hersteller Artikelnummer

88856805

Hersteller Typ

01500

Hersteller Artikel Nr.:

88856805

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.137 kg

Für Sammelschienen 12 x 5 mm bis 30 x 10 mmRastschieber zum Anpassen an jeweilige SammelschienengrösseMit zusätzlichen Anschraublöchern aussen, auch als Mittelträger verwendbar