WÖHNER - 01509 Lamellierte CU Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88957709
Bemessungsstrom In - 1395 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015091
Sonepar Artikelnummer
120744621
Hersteller Artikelnummer
88957709
Hersteller Typ
01509
Hersteller Artikel Nr.:
88957709
Bemessungsstrom In:
1395 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
54 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
9.320 kg


